Learn More
Invitrogen™ PBFI, AM, cell permeant - Special Packaging
PBFI es una molécula sensible al potasio utilizada para medir los flujos intracelulares de K+ en células animales y en células vegetales y vacuolas
Marca: Invitrogen™ P1267MP
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
- Aunque la selectividad de PBFI para K+ es menor que la de los indicadores de calcio como el fura-2, es suficiente para la detección de concentraciones fisiológicas de K+ en presencia de otros cationes monovalentes
- La respuesta espectral de PBFI sobre la unión iónica permite mediciones de la relación de excitación, y este indicador puede usarse con los mismos filtros ópticos y equipos utilizados para el fura-2
- Etiqueta (Ex/EM): PBFI (aproximadamente 340, 380/500 nm)
- El producto liofilizado puede disolverse en agua destilada o tampón acuosos para su uso
- El producto se carga normalmente en las células por difusión desde el parche pipeta para imágenes de fluorescencia correlacionadas y registro electrofisiológico
- La Kd de PBFI para K+ depende en gran medida de si el Na+ está presente, con un valor de 5,1 mm en ausencia de Na+ y 44 mm en soluciones con una concentración combinada de Na+ y K+ de 135 mm (que se aproxima a la fuerza iónica fisiológica)
- Aunque PBFI es solo 1,5 veces más selectivo para K+ que para Na+, esta selectividad es a menudo suficiente porque las concentraciones intracelulares de K+ son normalmente aproximadamente 10 veces más altas que las concentraciones de Na+
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de canales iónicos basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de canales iónicos, homeostasis iónica y señalización, detección de sodio y potasio, identificación y validación de dianas y potenciales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
PBFI AM | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia | |
Indicador de potasio |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.