Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-2, AM, cell permeant - Special Packaging
Las células se pueden cargar como éster AM de estos indicadores calcio mediante la adición del indicador disuelto directamente a las placas que contienen las células cultivadas.
Marca: Invitrogen™ O6809
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+. Se pueden utilizar en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca 2+ en tejidos vivos.
- La señal de fluorescencia de estas células se mide generalmente mediante microscopía de fluorescencia, ensayos de microplacas de fluorescencia o citometría de flujo.
- Etiqueta (Ex/EM): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523 nm)
- Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse con Ca2+: aproximadamente 14 veces
- Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
- Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
- Los instrumentos basados en láser de uso habitual (por ejemplo, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, ensayos de segundo mensajero basados en células, descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de receptores acoplados a proteínas G, homeostasis iónica y señalización, identificación y validación de objetivos y plomo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Viabilidad y proliferación celulares | |
Tinción | |
Oregon Green™ |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas | |
A base de colorantes fluorescentes | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.