Learn More
Merck Filtros de jeringa estériles Millex™:membrana de PVFD Durapore™
Las unidades con jeringa listas para usar diseñadas para esterilizar y aclarar soluciones estériles están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm.
Marca: Merck SLVVM33RS
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
Las unidades con jeringa listas para su uso están diseñadas para esterilizar y depurar soluciones estériles y están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm
- 100 % de integridad probada, envasado individualmente y esterilizado
- Con entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-Slip macho
- Fabricado en un entorno controlado usando un proceso automatizado
- Banda codificada por color amarillo que indica claramente qué membrana hay en el interior.
- Los filtros de ≤0,22 μm son aptos para esterilización
- Tamaños de poro mayores para depuración y prefiltrado
- Incluya un Certificado de Calidad
Membrana (PVDF) Durapore™
- Esterilización con el nivel de unión más bajo de proteínas/depuración de soluciones biológicas
- Fabricadas con fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- Esterilizados mediante radiación gamma
- Cumplen las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos
- Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Compliance
Cumplen las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Amarillo | |
Durapore PVDF | |
Estéril | |
<100 µl | |
Luer Lock hembra | |
145 psi | |
113 °F | |
113 °F | |
Acrílico modificado | |
10 mL |
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. | |
Sí | |
0,1 μm | |
Nivel de unión de proteínas ultrabajo; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteína u otras soluciones acuosas | |
PVDF | |
Luer-Slip macho | |
50/paq. | |
de 45 °C | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa, médico | |
3,3 cm |