missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes can be placed deep within samples.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Reforzado
- Excelente para carnes, quesos, pescado y fruta
- Electrolito KCI 3M + AgCl
- Intervalo de pH de 0 a 12
- Intervalo de temperatura de -0 ° a 80 °C
Especificaciones
BNC | |
De 0 °C a 80 °C | |
25 mm |
Desde 0 hasta 12 | |
Estándar | |
5 mm |