Learn More
Lovibond™ Colorímetro PFXi-995: Aceites, productos químicos y derivados
Espectrofotómetro automático de alta precisión para la medición objetiva del color
Marca: Lovibond™ 1379951
Detalles adicionales : Peso : 7.70000kg
Descripción
High-precision, automatic spectrophotometer for objective color measurement
El espectrofotómetro preciso y altamente eficiente para muestras ópticamente claras satisface la demanda de datos de color constantes y fiables para una amplia gama de muestras. La cámara de celdas de paso óptico también permite medir muestras de luz extremadamente insaturadas y también de escalas de color que se definen con trayectoria larga incluyendo el color de Tintometer™ Lovibond RYBN y AOCS. El instrumento elimina toda la subjetividad implicada en la gradación del color, proporcionando lecturas sin sesgo que no se ven afectadas por el operador o el entorno.
- Escalas de color: Lovibond RYBN, AOCS-Tintometer, Gardner, Pt-Co/Hazen/APHA, FAC, clorofila A y B, betacaroteno, yodo, unidades de color Hess-Ives, Klett (filtro azul KS-42), valor de Kreis (rancidez), valores CIE, datos espectrales
- Medición automática y no subjetiva del color
- Datos coherentes que cumplen con las normas internacionales
- Fabricado con acero resistente, químicamente resistente
- Fácil mantenimiento con cámara de muestras extraíble
- Capacidad para manipular muestras calientes con elevados puntos de fusión
- Amplia y flexible selección de escalas de color
- Función de actualización remota
- Cálculo y descripción del estado fuera de tono
- Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
- Estándar de conformidad, celdas y bombilla de repuesto incluidas
- Salida conforme a GLP, incluyendo fecha, hora, muestra e ID de usuario
- Admite una amplia gama de celdas y tubos de muestras
- Disponible una amplia gama de accesorios (por ejemplo, impresora térmica)
- La cámara de muestras de 153 mm garantiza el cumplimiento de las normas AOCS, ISO y ASTM
- Disponible con tecnología RCMSi integrada para calibración remota
- Unidad de calefacción integrada opcional, hasta 95 °C
Compliance
Cumple con las normas AOCS, ISO y ASTM .
Especificaciones
Sí | |
USB, LAN, RS232 | |
LCD retroiluminada | |
Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés | |
10 nm | |
De 420 nm a 710 nm | |
6,69 in | |
Software compatible con Windows™, lámpara de repuesto, instrucciones, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™ | |
19,6 cm | |
1 x 10, 1 x 100 mm | |
7,7 kg | |
51,5 cm |
CE, RoHS, WEEE | |
Más de 100 000 mediciones | |
7,71 x 20,27 x 6,69 in (19,6 x 51,5 x 17 cm) | |
Halógeno de tungsteno | |
90/240 V | |
Muestras transparentes | |
17 cm | |
7,71 in | |
Acero fabricado texturizado | |
16,9 lb | |
20,27 in |