Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio BioMed
Puede validarse según FD X15-140. Controles electrónicos con alarmas de apertura de puerta y temperatura, registro de alarmas y bloqueo del teclado con código PIN. Funciones del controlador que mantienen la batería hasta 72 horas en caso de fallo de alimentación.
Marca: Liebherr™ LKPV 8430
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Capacidad de refrigeración óptima- Refrigerador de laboratorio con un sistema de refrigeración ventilada
- El ventilador de ventilación se detiene cuando se abre la puerta del refrigerador
- Sistema energéticamente eficiente con refrigerante basado en hidrocarburo y ecológico
- Descongelación con gas caliente automático y evaporación de condensación
- Termostato “anticongelante” de seguridad
- Fabricado con acero resistente a la corrosión y con revestimiento de epoxi con interior de acero inoxidable y aislamiento de HDPE
- Estantes de rejilla con revestimiento de plástico ajustables para configuraciones de 27 mm
- Puerta reversible con cierre automático con cerradura bajo llave y bisagras intercambiables para apertura derecha o izquierda
- Cuatro ruedas con bloqueo, dos con paradas, para un desplazamiento fácil y seguro
- Unidad de refrigeración compacta colocada sobre el depósito para permitir el máximo volumen de carga
- Puerta de vidrio con iluminación fluorescente o puerta sólida para un mejor aislamiento en entornos cálidos
- Pantalla digital de temperatura con una precisión de 0.1 °C
- Panel táctil para activación de menús, ajustes de temperatura, reloj, desactivación de alarma y alimentación
- Alarma sonora y visual para puerta abierta y temperaturas extremas
- Guarda datos de las últimas 30 alarmas y lecturas de temperatura máxima y mínima
- Trazabilidad y monitorización remota integradas mediante conexión RS 485 (puerto de infrarrojos)
- 72 horas de energía de reserva en caso de fallo de alimentación
- Aplazamiento de contacto para gestión de alarmas y contacto seco para informes de alarmas
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
De 2 a 15 °C | |
Puerta sólida, reversible, autocierre | |
4 | |
Epoxy Coated | |
Stainless Steel | |
LCD | |
Blanco con interior de acero inoxidable | |
Cierre de puerta, alarmas de puerta/temperatura, ruedas, dos con freno, y estantes de rejilla con revestimiento de plástico, sistema de seguridad “anticongelante” | |
79 cm de L x 98 cm de Pr x 215 cm de Al | |
155 cm | |
230 V | |
250 W | |
186 kg |
856 l | |
R290 | |
1 | |
Steel | |
83 mm de HDPE | |
CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001 | |
Sí | |
Ventilado/a | |
Automatic | |
80 cm | |
62.3 cm | |
50 Hz | |
2.4 kWh | |
156 kg |