missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ LDPE Wash Bottles
Witeg™ LDPE Wash Bottles include a screw cap and spraying insert and are made of flexible polyethylene.
3.60€ - 207.00€
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
---|---|
Tipo de producto | Frasco lavador |
Incluye | Tapón de rosca e y pulverizador |
Material | LDPE |
N.° por paquete | Paquete de 10 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12527226
|
Witeg™
7 169 003 |
250 ml |
21.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12537226
|
Witeg™
7 169 004 |
500 ml |
207.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13447507
|
Witeg™
7 169 005 |
1000 ml |
3.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13477497
|
Witeg™
7 169 004 |
500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Laboratory squeeze/spray bottle
- Screw cap and spraying insert
- Polyethylene construction
- Transparent
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Tapón de rosca e y pulverizador | |
Paquete de 10 | |
Paquete de 10 |
Frasco lavador | |
LDPE | |
Paquete de 10 |