missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Recipientes de LDPE
Marca: Semadeni™ 875
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
3,5 L | |
Natural translúcido | |
Rectangulares | |
Tapón a presión | |
1 unidad | |
208 mm | |
94 mm |
Tapón a presión | |
Polietileno | |
Embalaje, almacenamiento | |
Recipiente | |
100 x 100 x 95 mm | |
208 mm |