Learn More
Thermo Scientific™ Ruedas para refrigeradores y congeladores de laboratorio
Consiga una mayor elevación de los refrigeradores y congeladores de alto rendimiento mediante estas ruedas para refrigeradores y congeladores de laboratorio. Las ruedas ofrecen un aumento de la altura de 50 o 76 mm (2 o 3 pulg).
Marca: Thermo Scientific™ 6041-1
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Consiga una mayor elevación de los refrigeradores y congeladores de alto rendimiento mediante las ruedas Thermo Scientific™ para refrigeradores y congeladores de laboratorio. Las ruedas ofrecen un aumento de la altura de 50 o 76 mm (2 o 3 pulg) para refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific™ Revco™, Forma™ y Puffer Hubbard™.
- Opción de repuesto para la mayoría de los modelos.
- Se instalan en fábrica si se incluyen en el pedido de la unidad; si se piden por separado, los instala el cliente.
- Las ruedas de 50 mm son el tamaño de serie para refrigeradores y congeladores de alto rendimiento
- Con la cabina, se suministran ruedas opcionales de 76 mm que se instalarán al realizar la entrega
Información para pedidos:
- 6041: Ruedas de 50 mm, juego de cuatro
- 6041-1: Ruedas de 76 mm, juego de cuatro
- 6983: Ruedas con bloqueo solo para congeladores de -30 °C que incluyen dos ruedas sin bloqueo de 50 mm
Especificaciones
Rueda doble de 7,6 cm, (3 pulg) | |
78,8 pies cúb. | |
de -30 °C |
Colador | |
2231,3 L | |
Unidades de 139, 326, 660, 826, 1447, 2231 l (4,9, 11,5, 23,3, 29,2, 51,1, 78,8 pies cúb.) |