missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Células de filtro de extractores FilterMate™

Filtros de repuesto para su uso con los extractores portátiles Labconco FilterMate.

Marca:  Labconco™ 3923400

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10646403

  • 348.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

El filtro de carbono orgánico, tipo AC, contiene 5,4 kg (12 lb) de medios de carbono activado granular adecuados para disolventes orgánicos, como acetona, acetato de etilo, tolueno y xileno.Para su uso con extractores portátiles FilterMate.

Información de órdenes

45,7 x 45,7 x 5,4 cm (An. x Pr. x Al.); Para nros. de cat.10-304-33, 10-304-37

Especificaciones

Especificaciones

Carbono
2,1 in
7,7 Kg
18 in
5,3 cm
45,7 cm
45,7 cm
Disolventes orgánicos como acetona, etil acetato, tolueno y xileno
Sistema de escape portátil FilterMate™
17 lb
10/20 pulg
18 in
25,4 a 50,8 x 45,7 x 5,3cm (10 a 20 x 18 x 2,1 pulg)
Entre 25,4 y 50,8 cm
Filtro
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales