missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Mango Kolle

Mango Kolle cómodo, fácil de agarrar y versátil para sujetar asas de siembra, agujas o lancetas El mango JP Selecta™ Kolle está fabricado en baquelita y níquel.

Marca:  JP Selecta™ 1000033

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 12022714

  • 13.52€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Fabricado en baquelita y níquel
  • Longitud del mango: 200mm
  • Versátil: Puede sujetar asas de siembra, agujas o puntas de lanceta.
Especificaciones

Especificaciones

3 mm
Asa con mango Kolle
200 mm
Mango Kolle
Baquelita, níquel
Asas de siembra, agujas, lancetas
1 paq.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales