missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Embudo Squibb con revestimiento de plástico KIMAX™ KimCote™
Embudo con forma de pera con tapón de vidrio esmerilado y esterilizable en autoclave con tapón de llave de paso de PTFE
Marque: DWK Life Sciences KC29048T250
Informations supplémentaires : Peso : 0.01000kg
Description
- Stem length: 60mm
- Stopcock 4
Spécification
250 ml | |
ASTM E1096 | |
60mm | |
850100-0022 |
Vidrio de borosilicato | |
Proporciona separación completa y elimina la necesidad de vaciar el embudo | |
4mm (0.15 in.) | |
Embudo de separación Squibb |