missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropanol, 99,8 %, para uso electrónico, sin residuos, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropanol |
Punto de fusión | -89.5°C |
Nombre de nota | Residue Free |
Acidez | 0.01% max. |
Densidad | 0.7850g/mL |
Punto de ebullición | 81.0°C to 83.0°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'