missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Manta calefactora
Se adapta al agitador magnético Agiman.
Marca: JP Selecta™ 3000450
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Con una capacidad de 2000 ml
- Intercambiables
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
24 cm | |
Matraz | |
530 W | |
Agitación |
2000 mL | |
11 cm | |
Manta calefactora |