missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
32.10€ - 257.00€
Especificaciones
Color | Verde cazador |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17751978
|
Notrax
166S0023GN |
90 cm | 60 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17711988
|
Notrax
166S0034GN |
120 cm | 90 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17771988
|
Notrax
166S0035GN |
150 cm | 90 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17731998
|
Notrax
166S0046GN |
180 cm | 120 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17791998
|
Notrax
166S0310GN |
300 cm | 90 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17752008
|
Notrax
166S0410GN |
300 cm | 120 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter
- The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture
- Rubber reinforced borders and backing provide maximum strength
- Cleated backing minimizes movement on all surfaces and keeps mat elevated allowing wet hard floors to dry underneath
Especificaciones
Verde cazador | |
Polipropileno | |
Alfombrillas industriales y comerciales |