missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 601
Se utiliza en trabajos analíticos en laboratorios. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 601 Fisherbrand™ tiene una velocidad de filtración media.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02256kg
Descripción
Filtros de papel cualitativos QL 100Fisherbrand™ QL100 - Se pueden usar en muchas aplicaciones en las que se emplean Whatman No. 1 o Schleicher & Schuell No. 595. Proporciona una retención media y un caudal medio/rápido. Apto para filtración general de muchos tipos de muestras.
Especificaciones
42.5 mm dia. | |
Celulosa | |
De 5 a 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
42.5 mm |
Disco simple | |
De 5 a 13 μm | |
Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios, velocidad de filtración media | |
Paq. de 100 | |
42.5mm |