missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo con resistencia a la humedad de grado 1292
Se utiliza para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos.
Marca: Sartorius™ FT-2-210-580580
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con pulpa refinada y línteres de algodón con un >95 % de contenido de α-celulosa.
- Contenido de ceniza del <0,01 % según DIN 540370
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Lámina | |
De 5 a 8 μm | |
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
580 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
50 μm/s | |
1292 | |
0,17 mm | |
580 x 580 mm (Al x An) | |
580 mm |