missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Espátula de muestreo de poliestireno
Envasado en bolsas resellables a prueba de manipulación
146.00€ - 935.00€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Color | Blanco |
Tipo de producto | Espátula de muestreo |
Incluye | Certificado despegable |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11532862
|
Gosselin™
SPA8-01 |
85 mm |
146.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11729525
|
Gosselin™
SPA6-01 |
63 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11739525
|
Gosselin™
SPA8-01 |
85 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Envasado en bolsas resellables a prueba de manipulación
- Poliestireno (PS)
- Envasado en bolsas resellables a prueba de manipulación
Especificaciones
Estéril | |
Espátula de muestreo | |
Poliestireno |
Blanco | |
Certificado despegable |