missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Glass pH Electrode with DIN Connector
This unique pH electrode with molded head and DIN connector is compatible with most pH meters.
135.68€ - 204.00€
Especificaciones
Tipos de conector | DIN |
---|---|
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Tipo | Electrodo de pH |
Longitud (métrico) | 120 mm |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11739808
|
Fisherbrand™
|
80 °C | 13 |
198.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11759808
|
Fisherbrand™
|
De -5 °C a +100 °C | 13 |
135.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11749808
|
Fisherbrand™
|
De -5 °C a +100 °C | De 0 a 13 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Electrodo de pH con cable y conector DIN o BNC• Electrodo pH con cuerpo epoxi antichoque especial terreno para solución acuosa
• Electrodo pH epoxi
Especificaciones
DIN | |
Electrodo de pH | |
Vidrio |
12 mm | |
120 mm |