Learn More
Jabón líquido para lavado de manos Garcin™ Bactimains™
Utilice el jabón líquido para lavado de manos Garcin™ Bactimains™ en el lugar de trabajo. El jabón líquido incoloro e inodoro proporciona protección bacteriostática y fungistática contra la contaminación microbiana.
Marca: Garcin LB923690
Detalles adicionales : Peso : 21.50000kg
Descripción
- Recipiente de 5 l
- Sin fragancia ni tinte, pH 6,5
- Principios activos de metilisotiazolinona, derivados de ácidos grasos vegetales, glicerina
- Bacteriostático y fungistático con respecto a la contaminación microbiana
- Incluye bomba dosificadora
Especificaciones
Jabón líquido antimicrobiano | |
Líquido | |
6,5 | |
5 L |
Incolora | |
Dispensador | |
4 paq. |
Seguridad y manipulación
- X4 BACTIMAINS SOAP LIQUID 5L
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-DIMETHYLDODECYLAMINE N-OXIDE, glycerol