missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado con alarma
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior de plástico.
Marca: Liebherr™ GKv 4310
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Choice of white or stainless steel exterior
- SwingLine door design with interchangeable hinges
- Ergonomic slimline handle
- Automatic defrost
- Dynamic cooling system
- Electronic control system
- External digital temperature display
Especificaciones
434 l | |
R600A | |
Steel Door/Lid | |
Steel | |
Blanco | |
Automática | |
1900 Al x 600 An x 680 Pr mm | |
1688 mm | |
De 220 a 240 V | |
73 kg |
De 1 a 15 °C | |
Puerta de cierre automático | |
6 | |
Plastic Interior Containers | |
2 años | |
GKV4310 X | |
480 mm | |
475 mm | |
50 Hz |