missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Amine-Modified Microspheres, 0.2 μm, red fluorescent (580/605), 2% solids
Microesferas modificadas con amina FluoSpheres™, 0,2 µm, rojo fluorescente (580/605), sólidos del 2 %
Marca: Molecular Probes™ F8763
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia. Existen diferentes modificaciones de la superficie para facilitar el acoplamiento de diversas moléculas y proteínas a la superficie del gránulo.Especificaciones de la microesfera FluoSpheres™
Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
Aplicaciones clave de microesferas
Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
Opciones para microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones para microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Prepararemos pedidos personalizados bajo petición. Por ejemplo, los gránulos de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. | |
Poliestireno | |
FLUOSPHERES™ | |
Amina |
Rojo | |
Microesfera | |
Temperatura ambiente | |
0,2 μm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.