missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Refrigerador modelo FKVSL 4112
Marca: Liebherr™ FKVSL 4112
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Frigorífico de uso general | |
1°C a 15°C | |
R 600 | |
Digital, externo | |
Mecánico | |
FKvsl 4112 | |
440 mm | |
1612 mm | |
470 mm | |
1,273 kWh/24 h | |
86 kg |
365 L | |
De 1 a 15°C | |
6 | |
Plata | |
Automático | |
610 mm | |
1800 mm | |
600 mm | |
1,273kWh/24 hr. | |
80 kg |