missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón revestido de vinilo/pasta de polipropileno blanco

Catalog Number p-3107646
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
250 ml
960 mL
Cantidad:
12/Cs.
24/caja
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para almacenar muestras y materiales secos. Los frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón revestido de vinilo/pasta de polipropileno blanco Fisherbrand™ son ideales para el uso de frasco general

Los frascos de boca ancha estándar transparentes/de Flint presentan una amplia abertura que los convierte en el frasco idóneo para uso general. Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos.

  • Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
  • Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
  • Fabricados con vidrio Flint transparente

Capacidad 125 ml (4 oz)
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400
Tipo de tapón Rosca
Diámetro (métrico) 51 mm
Dispensación a través del tapón Yes
Tipo de producto Standard Wide Mouth Bottle
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Material Vidrio
Cantidad 24/caja
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento Pulp/Vinyl
Acabado del cuello 48-400
Closure Included Yes
Boca Ancho
Forma Forma redonda
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'