missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Advanced Agitador
Diseñados para ofrecer rendimiento, seguridad y fiabilidad, así como un control preciso. Disponibles con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
600.49€
Especificaciones
Velocidad | De 50 a 1500 rpm |
---|---|
Material de la placa superior | Cerámica |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm) |
Área de la superficie de la placa superior (imperial) | 7,25 x 7,25 in |
Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 18,4 x 18,4 cm |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Área de la superficie de la placa superior (imperial) | Área de la superficie de la placa superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Área de la superficie de la placa superior (imperial) | Área de la superficie de la placa superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15373528
|
Fisherbrand™
|
230 V, 50/60 Hz | UE | 7,25 x 7,25 in | 18,4 x 18,4 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Diseño intuitivo
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Posibilidad de configurar programas (rampa/permanencia) y guardar los ajustes
- La barra de agitación se incluye
- Pantalla protectora contra salpicaduras, opcionales
Tecnología avanzada
- StirTrac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte
Certifications
cCSAus (modelos de 100-120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Garantía
Tres años
Especificaciones
De 50 a 1500 rpm | |
13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm) | |
18,4 x 18,4 cm | |
Agitador |
Cerámica | |
7,25 x 7,25 in | |
50/60 Hz |