missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TasI (Tsp509I) (10 U/μL)

Corte en sitios ^AATT con la enzima de restricción TasI (Tsp509I), que funciona mejor a 65 °C en tampón B (isosquizómeros: Sse9I, Tsp509I, TspEI).

95.00€ - 391.00€

Especificaciones

Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima TasI (Tsp509I)
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor No
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10171370
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
ER1351
1000 U
95.00€
1000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10242600
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
ER1352
5000 U
391.00€
5000 unidades
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ADN lambda digerido con TasI (Tsp509I), agarosa al 1 %, 189 sitios de escisión

Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.

Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones

Especificaciones

10 U/μl
TasI (Tsp509I)
No
No
Clonación tradicional
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón B 10X
65 °C
Enzima de restricción
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.