Learn More
Thermo Scientific™ GsuI (BpmI) (5 U/μL)
La enzima de restricción GsuI (BpmI) reconoce los sitios CTGGAG(16/14)^ y se corta mejor a 30 °C con el tampón B (isoesquizómeros: BpmI).
87.75€ - 362.00€
Especificaciones
Concentración | 5 U/µl |
---|---|
Sensibilidad a la metilación | Es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG |
Enzima | GsuI (BpmI) |
Tampón compatible | Tampón B 10X |
Sensible a la inactivación del calor | Sí |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10324190
|
Thermo Scientific™
ER0461 |
100 U |
87.75€
100 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10869360
|
Thermo Scientific™
ER0462 |
500 U |
362.00€
500 unidades |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADN lambda digerido con GsuI (BpmI), agarosa al 1 %, 25 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
5 U/µl | |
GsuI (BpmI) | |
Sí | |
Sí | |
Clonación sin cicatrices |
Es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón B 10X | |
30 °C | |
Enzima de restricción |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.