missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bpu10I (5 U/μL)

Corte en sitios CCTNAGC(-5/-2)^ con enzima de restricción Bpu10I , que funciona mejor a 37 °C en su propio tampón único.

Marca:  Thermo Scientific™ ER1181

63.16 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 10650081

  • 94.75€ / 200 unidades
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

ADN lambda digerido con Bpu10I, agarosa al 0,7 %, 19 sitios de escisión

Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.

Características destacadas

  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones

Especificaciones

5 U/µl
Bpu10I
No
Clonación tradicional
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón único (10X tampones Bpu10I)
37 °C
Enzima de restricción
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.