missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sonda de penetración de termopar Eutech™ de tipo K ECTPPENK01M

Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.

Marca:  Thermo Scientific™ 01X220102

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

Código de producto. 12981788

  • 237.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. La sonda de penetración de termopar Eutech™ de tipo K ECTPPENK01M es una sonda de penetración sin conexión a tierra que se utiliza para la penetración de carne, materiales plásticos y semiblandos.

Características:

  • Parámetro: máx.
  • Dimensiones: 120 x 3,2 mm
Especificaciones

Especificaciones

De -50 °C a +700 °C
Medidores Eutech: EcoScan Temp JKT, Temp 300, Temp 10K
3,2 mm
Conector macho en miniatura
Sonda de temperatura
Tipo K, sonda de penetración (para la penetración de carne, plástico y materiales semi-blandos), sin tierra
120 mm
1 m
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales