missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Eutech PC700 Multiparameter
pH / mV-Redox-ORP/ Conductivity/ Total Dissolved Solids/ Temperature
The multi-parameter Eutech PC 700 measures pH, ORP, conductivity and temperature with a single meter. User-friendly with advanced features and a large custom-size display – perfect for research work on a budget!
Marca: Thermo Scientific™ ECPC70040S
Detalles adicionales : Peso : 1.49400kg
Descripción
- Large screen in a compact footprint
- Meter accepts pH and Redox electrodes,in addition to Conductivity/TDS
- Up to 5-point push button calibration
- Selectable cell constant
- Auto-ranging across 5 Conductivity ranges
- Easy interchangeability of probes
- Non-volatile memory holds up to 100 data points
- Integral electrode holder
Especificaciones
pH de ±0.01 | |
Automático (84 μs, 1413 μs, 12.88 ms, 111.8 ms); máximo 1 por intervalo; manual (5 puntos); máximo 1 por intervalo | |
Automático con célula suministrada o manual de 0.0 a 100 ºC/32.0 a 212.0 ºF, de 0 a 80 ºC/de 32.0 a 176.0 ºF con célula suministrada | |
.. a 100.0 ppt con factor de 0.5 (200.0 con un factor de 1) | |
De 0.0 a 100.0 ºC/ | |
Medidor multiparamétrico de sobremesa PC700 | |
± 0.5 ºC/± 0.9 ºF | |
de 32.0 a 212.0 ºF |
± 1 % de la escala completa | |
0.1, 1.0, 10.0 (seleccionable) | |
pH de - 2.00 a 16.00 | |
pH de 0.01 | |
Con electrodo de pH (ECFC7252101B), sonda ATC/conductividad CONSEN9501D), portaelectrodos integral & adaptador de 100/240 V CA | |
0.01/0.1/1 μs; 0.01/0.1 mS | |
Automático con célula suministrada o manual | |
0.1 ºC/0.1 ºF |