missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Disposable Plain-End Flint Glass Tubes with Color-Coded Label Area
Eliminate the problem of lost or peeling labels with these disposable, color-coded tubes.
178.50€
Especificaciones
Material | Flint Glass |
---|---|
Desechables | Yes |
Esterilidad | Non-sterile |
Tipo de tapón | KIM-KAP |
Tipo de producto | Disposable Culture Tube |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11724426
|
Fisherbrand™
|
White | 13 mm | 100 mm | 10 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Eliminate the problem of lost or peeling labels with these disposable, color-coded tubes.
- Fused-in, textured, color patches accept any type of ink or pencil
- Expose to heat, steam, hours in a water bath, without affecting label
- Marking area is large enough for all necessary information—1.37 in. (for 10 and 12mm O.D. tubes) or 2 in. (for 13 and 16mm O.D. tubes) long labeling area in five pastel colors
- Round bottom
- Flint or borosilicate glass
Especificaciones
Flint Glass | |
Non-sterile | |
Disposable Culture Tube |
Yes | |
KIM-KAP |