Learn More
Jeringa de tuberculina de dos piezas Luer-Slip desechable
La aplicación segura de medicamentos está garantizada gracias a la alta calidad de estas agujas. Las jeringas de tuberculina de dos piezas Luer-Slip desechable Henke Sass Wolf HSW™ están diseñadas para una manipulación optimizada del usuario para garantizar la seguridad del paciente.
Marca: Normject HSW4010.200V0
1.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21637" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30600kg
Descripción
- Cilindro de vidrio totalmente visible para verificación visual
- Diseño ergonómico de metal ligero y plástico
- Cilindro de 2 ml con accionador de incremento de 0,1 ml
- Cambio de aguja fácil y seguro mediante conexión luer lock
- Piezas de repuesto limitadas para facilitar el servicio
- Hervible
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cuerpo transparente | |
Sí | |
1 ml | |
Sí |
Normas DIN, EN, ISO y de la FDA, sistema de gestión de calidad según ISO 13485:2003 /AC 2007, con marcado CE | |
Escala a prueba de manchas | |
100/paq. | |
Luer-Slip | |
Estéril |