missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimetilsulfóxido d6, 99,5% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10g
50g
Descripción
DMSO-d6 is a solvent of choice in NMR spectroscopy, owing to its unique characteristics of dissolving both nonpolar and polar compounds, miscibility with almost all organic solvents and permitting high temperature dynamic NMR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
DMSO-d6 es un disolvente más utilizado en espectroscopía de RMN, debido a sus exclusivas características, que permiten disolver compuestos no polares y polares, miscibilidad con casi todos los disolventes orgánicos y la posibilidad de realizar estudios de RMN dinámicos a alta temperatura.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos, como alcoholes, ésteres, cetonas, disolventes clorados e hidrocarburos aromáticos.
Notas
Disolvente para RMN. El dimetilsulfóxido (DMSO) tiene un punto de fusión de 20 °C, y se congela cerca de la temperatura ambiente. En algunas ocasiones, se encuentra en estado sólido cuando se entrega. Para devolver el material a un estado líquido, se debe descongelar en un baño de agua templada. Tome precauciones para evitar la contaminación del agua. Es estable, combustible y sensible a la humedad. Incompatible con cloruros ácidos, ácidos fuertes, haluros de fósforo, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
DMSO-d6 es un disolvente más utilizado en espectroscopía de RMN, debido a sus exclusivas características, que permiten disolver compuestos no polares y polares, miscibilidad con casi todos los disolventes orgánicos y la posibilidad de realizar estudios de RMN dinámicos a alta temperatura.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos, como alcoholes, ésteres, cetonas, disolventes clorados e hidrocarburos aromáticos.
Notas
Disolvente para RMN. El dimetilsulfóxido (DMSO) tiene un punto de fusión de 20 °C, y se congela cerca de la temperatura ambiente. En algunas ocasiones, se encuentra en estado sólido cuando se entrega. Para devolver el material a un estado líquido, se debe descongelar en un baño de agua templada. Tome precauciones para evitar la contaminación del agua. Es estable, combustible y sensible a la humedad. Incompatible con cloruros ácidos, ácidos fuertes, haluros de fósforo, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl Sulfoxide-d6 |
Densidad | 1.18 g/mL |
Temperatura de inflamación | 88 °C (190 °F) |
Índice de refracción | 1,476 |
Sensibilidad | Higroscópico |
Cantidad | 10g |
Punto de fusión | de 20 °C |
Punto de ebullición | de 190 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Información de solubilidad | Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols,esters,ketones,chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'