missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Dilution Water Tank

Made from low-density polyethylene. behr Labor-Technik™ behrotest™ Dilution Water Tank is designed to collect waste that is discharged directly from labs via special drain lines.

Marca:  behr Labor-Technik™ B00217796

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10460071

  • 1635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Incluyen configuración de aireación, visualización de nivel y grifo de detención
  • De color (protección ligera), con tapa para facilitar la limpieza
Especificaciones

Especificaciones

Azul
Conexión de aire comprimido y fritas de distribuidor, manguera de refrigeración interna de acero inoxidable y conexión para termostato de recirculación
Tanque de agua de dilución
350 mm
30 l
LDPE
500 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales