missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tierra de diatomeas, J.T.Baker™
225.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diatomaceous Earth |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Tamaño de partículas | 33 Micron |
Gravedad específica | 1L = 2.30kg |
Cantidad | 500 g |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'