Learn More
Corning™ Placas de cultivo de aminas PureCoat™
La superficie de carga positiva mejora la fijación, aumenta la proliferación y mejora la diferenciación para una amplia gama de células que presentan propiedades de fijación deficientes en condiciones sin suero o con suero reducido
82.85€ - 204.81€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Área de cultivo | 58,1 cm2 |
Material | Poliestireno |
Forma | Redonda |
Tratamiento de superficie | Tratado con amina |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11553580
|
Corning™
354732 |
10/Cajas de cartón |
82.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11503640
|
Corning™
356732 |
40/Cajas de cartón |
204.81€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Químicamente definidas, sin componentes de origen animal
- Mejoran la recuperación de los ciclos de congelación y descongelación
- Aptas para líneas de células primarias, transfectadas y exigentes
- Mantienen las monocapas celulares durante la manipulación de líquidos enérgica
Especificaciones
Plano | |
Poliestireno | |
Tratado con amina | |
10/Pq. |
58,1 cm2 | |
Redonda | |
Cubeta de cultivo celular | |
100 mm |