missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Tubos de almacenamiento con códigos de barras: códigos de barras 2D
Para mejorar el almacenamiento, identificación y recuperación de muestras
en la oferta
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Longitud (métrico) | 14 mm |
Código de barras | Código de barras 2D |
Esterilidad | Non-sterile |
Descripción
Cuentan con un esquema de codificación sincronizado que minimiza la confusión y el riesgo de duplicación, al mismo tiempo que permite una identificación de muestras segura.
- Identificación máxima: código de barras lineal y 2D sincronizado—
- Información máxima: código de barras 2D de 14 × 14 puntos—
- Estabilidad de los códigos de barras: grabados con láser, no se trata de una etiqueta pegada—
- Compatibilidad de compuestos: la construcción completa crea un recipiente inerte—
- Tolerancia de temp.: de - 180 a + 110 °C (tapón de rosca); de - 80 a + 110 °C (tapón TPE)
- Longitud: 14.0 mm
- 384/gradilla
Especificaciones
Polipropileno | |
14 mm | |
Código de barras 2D | |
Non-sterile |