missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper |
Aspecto | Copper colored powder |
Densidad | 8.94g/cm3 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
Cantidad | 100 g |
Tamaño de malla | -100+325 Mesh |
Olor | Odorless |
Presión de vapor | 0 hPa |
Formulario | Polvo esférico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper powder
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'