missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4% w/v 7, μm
Gránulos de látex CML, 4 % p/v, 7 µm
Marca: Molecular Probes™ C37257
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en la microesfera, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.Estas partículas de látex modificadas con carboxilato (CML) se producen por copolimerización de ácido carboxílico que contiene polímeros. El resultado es una partícula de polímero de látex con una capa de superficie muy cargada, relativamente hidrófila y algo «esponjosa». Las partículas de CML están estabilizadas electrostáticamente y, por lo tanto, son seguras en concentraciones de electrolito hasta 1 M de sal univalente. Las partículas de látex modificadas CML se cargan negativamente con una superficie que tiene un carácter de polielectrolito. Solo cuando el pH es ∼10, se ionizan todos los grupos carboxilo. Este es un látex hidrófilo.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
Aplicaciones principales de las microesferas
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra las microesferas de alta actividad, microesferas superactivas, microesferas especiales y revise los protocolos de acoplamiento de microesferas en la página de aplicaciones de partículas de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (2–8 °C). | |
Gránulos de látex superactivos | |
Temperatura ambiente | |
7 μm |
Poliestireno | |
IDC | |
LMC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.