missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Placas multipocillo de cultivo celular recubiertas de proteína poli-L-lisina CELLCOAT™
Las placas multipocillo de cultivo celular recubiertas con proteina poli-L-lisina Greiner Bio-One CELLCOAT™ favorecen la adhesión y la proliferación celulares.
Marca: Greiner Bio-One 657930
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
16,1 mL | |
9,6 cm2 | |
Rectangular | |
Poli-L-Lisina | |
6 | |
50 | |
85,48 mm |
Cierre incluido | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Placa Multi-Pocillos | |
Tapa | |
127,76 mm | |
19 mm |