missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Gorros
62.95 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Diámetro (métrico):
24 cm
48 cm
48 cm
53 cm
Tipo de producto:
Gorra bouffant
Gorro Charlotte
Gorro quirúrgico
Cantidad:
1000/Paq.
500/Paq.
Descripción
- Redondo
- Polipropileno
- No tejido
- Blanco
Especificaciones
Tipo de producto | Gorro Charlotte |
Material | Polipropileno no tejido |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Tipo de diseño | Redondo |
Cantidad | 1000/Paq. |
Diámetro (métrico) | 53 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'