missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de berilio para ICP, 10 g/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Concentración | 10±0.2g/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 250 mL |
Tipo | Normas de espectrometría de masas |
Nombres de analitos o componentes | Be |
Disolvente o matriz | HNO3/HF |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 10000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'