missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Static Baler
Enables easy sampling of liquids
95.99€ - 100.16€
Especificaciones
Tipo de producto | Static Baler |
---|---|
Material | Polypropylene |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Incluye | Polypropylene coated Steel handle |
Tipo de mango | Fixed |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12005562
|
Azlon
BWX020 |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12095552
|
Azlon
BWX018 |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Choice of 3 sampling volumes
- Supplied with 1m durable polypropylene coated steel handle
- Handle is screwed into beaker (13mm thread) via welded coupling tube
- Units are autoclavable up to 121°C
Especificaciones
Static Baler | |
Autoclavable | |
Fixed | |
Polypropylene |
Polypropylene | |
Polypropylene coated Steel handle | |
Natural | |
1 m |