Learn More
Axygen™ Puntas con filtro de microvolumen de 10 μl
Las puntas universales Axygen están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de pipetas. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Están disponibles en Maxymum Recovery, biselados, no estériles, estériles, no filtrados y otras características para aplicaciones especializadas.
Marca: Axygen™ TXLF-10-R-S
Detalles adicionales : Peso : 8.16000kg
Descripción
- Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- Microvolumen
- Tecnología Maxymum Recovery para retención ultrabaja y alta producción
Información de órdenes
A granel sin filtración: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja, a granel filtrado: 1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja
En gradilla: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Gradillas para apilado: 96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, ,10 pilas/caja
Especificaciones
0,5 μl a 10 μl | |
Estéril | |
USP 3127 | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
Microvolumen, Longitud extendida | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa ni RNasa | |
Gradilla | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |