missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital automático RX-9000α
Diseñado con un amplio intervalo de medición, intervalo de medición de temperatura y alta precisión de medición, el refractómetro digital automático ATAGO™ RX-9000α es adecuado para múltiples tipos de muestras como la medición de aceites y grasas con altos puntos de fusión, aceites aromáticos de alto índice de refracción y disolventes orgánicos, cumpliendo con las demandas de mediciones de alta precisión.
Marca: ATAGO™ 3263
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Refractómetro digital totalmente automático con alto nivel de precisión
- Módulo térmico Peltier integrado para mantener una temperatura de muestra constante mientras toma medidas
- La calibración manual también se puede ajustar a los valores de líquido estándar y para corregir las diferencias en los valores de medición entre instrumentos
Especificaciones
Refractómetro | |
Desde 1,32500 hasta 1,70000 | |
Índice de refracción (nD): ± 0,00004 (nD de 1,33299 a 1,42009 de 10 a 30 °C ); índice de refracción (nD): ± 0,00010 (para intervalos distintos de los anteriores); Brix de ± 0,03 % (Brix de 0,00 a 50,00 % de 10 a 30 °C); Brix de ± 0,05 % (Brix de 50,01 a 95,00 % de 10 a 30 °C); Brix de ± 0,10 % (para intervalos distintos de los anteriores, con solución de sacarosa en MODO-1) | |
Indicación mín.: Índice de refracción (nD): 0,00001; Brix del 0,01 % | |
De 5 °C a 70 °C | |
0,01 °C |
De 0,00 a 100,00 Brix | |
RX-9000α | |
Índice de refracción (nD) ±0,00002 (nD de 1,33299 a 1,42009 a entre 10 y 30 °C ); índice de refracción (nD): ±0,00005 (para intervalos distintos de los anteriores); Brix ± 0,01 % (Brix del 0,00 al 50,00 % a entre 10 y 30 °C); Brix ± 0,02 % (para intervalos distintos de los anteriores, con solución de sacarosa en MODO-1) | |
Brix, índice de refracción | |
De 5 °C a 70 °C |