missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATAGO™ Refractómetro digital automático, modelo:RX-7000i

Dispositivo para medir el intervalo de índice de refracción más amplio.El refractómetro digital automático ATAGO (RX-7000i) cuenta con una intuitiva tecnología de pantalla táctil para facilitar la navegación y la selección.

Marca:  ATAGO™ 3279


Detalles adicionales : Peso : 15.00000kg

Código de producto. 12601585

  • 11100.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Incluye unidad de memoria flash USB y funciones de autodiagnóstico
  • Calibración con agua
  • Pantalla digital LCD
  • Compensación automática de la temperatura
  • Las escalas de usuario se pueden insertar
  • Se puede conectar a la impresora
  • Medición a la temperatura establecida

Cuatro opciones de modo de medición

  • MODO-1:Muestra el valor de medición una vez que la muestra alcanza la temperatura objetivo.
  • MODE-2:Mide el índice de refracción y la temperatura a intervalos fijos y muestra el valor de medición estimado a la temperatura objetivo.
  • MODE-3:El módulo térmico se puede apagar.Sin control de temperatura, el valor de medición se muestra 4 segundos después de pulsar la tecla START (Inicio).
  • MODO-S:Muestra el valor de medición una vez que se alcanza un determinado nivel de estabilidad de la muestra
Especificaciones

Especificaciones

De 0,00 a 100,00 Brix
Índice de refracción (nD): ±0,0001 Brix: ± 0,1%
De 5 °C a 75 °C
Desde 1,32422 hasta 1,70000
Índice de refracción (nD): 0,00001 (0,0001)Brix: 0,01 % (0,1 %)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales