missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro sin cenizas endurecido para análisis cuantitativo, de grado 55
Apto para una amplia gama de aplicaciones analíticas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Alta resistencia a la humedad y a productos químicos
- Fabricado con celulosa refinada y línteres de algodón
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- Papel endurecido con bajo contenido de cenizas con un contenido de ceniza típico del 0,007 %
- Superficie ligeramente granulada y adecuada para una amplia gama de aplicaciones analíticas
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007% | |
Celulosa refinada, línteres de algodón | |
2-3 μm | |
Se utiliza en el análisis de soluciones ácidas y filtración con alta presión | |
100/paquete | |
Papel filtro para análisis cuantitativo endurecido sin ceniza |
Disco simple | |
De 2 a 3 μm | |
180 seg | |
55 | |
0,14 mm | |
125 mm |