Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, red, semi-skirted, low profile, clear wells
Las placas de PCR con pocillos transparentes de perfil bajo y semifaldón de color rojo Thermo Scientific Armadillo son lo último en plásticos para PCR de alto rendimiento. Al combinar la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina, las placas Armadillo ofrecen un rendimiento superior de ciclado térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones
Marca: Thermo Scientific™ AB2496R
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
Descripción
Características destacadas• Faldón ópticamente transparente: ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
• amaño ANSI:SBS: gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
• Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón: ciclado térmico resistentes a las deformaciones y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
• Pocillos con fondo en U de pared fina: transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
• Rotulado de referencia de rejilla alfanumérica con muescas: bastidor integrado y diseño de pocillos para un mejor sellado térmico
• Diseño de perfil bajo: permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 200 µl). Compatible con Roche LightCycler™ Sistemas 480 de PCR en tiempo real
• Disponible en pocillos transparentes y blancos: garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
• Códigos de barras disponibles: todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Aplicaciones
• PCR
Productos relacionados
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos transparentes, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, transparente, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, azul, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, verde, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, naranja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, roja, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Placa de PCR Armadillo, 96 pocillos, amarilla, con semifaldón, perfil bajo, pocillos blancos, con código de barras
Especificaciones
Sin código de barras | |
25 placa | |
Rojo, Transparente | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
Perfil bajo |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Armadillo™ | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,2 ml | |
0,1 mL |