missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 384-Well Multicolor Reaction Plates with Barcode
Solución ideal para trabajos que requieren una manipulación especial y un grado incluso mayor de durabilidad para el uso en experimentos con varios instrumentos
67.25€ - 5630.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Línea de productos | MicroAmp™ |
Color | Sistema óptico, Varios |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15282995
|
Applied Biosystems™
4483316 |
5 placas |
67.25€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15292995
|
Applied Biosystems™
4483317 |
500 placas |
5630.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las microplacas Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate ofrecen un excelente rendimiento de la PCR o qPCR en formatos desarrollados para satisfacer las diferentes necesidades experimentales. Todas nuestras placas se han validado con instrumentos Applied Biosystems para un ajuste y un rendimiento óptimos.
- Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
- Construidas según el estándar ANSI™/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
- Disponible en varios colores para una organización sencilla de los ensayos de laboratorio
- Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
- El uso de polipropileno y de un proceso de moldeado a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y alta durabilidad
- Opción ideal para su uso con sistemas robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (p. ej. un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
- La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
- La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
- Plataforma: Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7900HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Termociclador Veriti™ Dx, Termociclador Veriti, Sistema ViiA™ 7 Dx, Sistema ViiA 7
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sistema óptico, Varios | |
Termociclador, analizador genético, analizador de ADN | |
Policarbonato/polipropileno, Polipropileno | |
384 |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
MicroAmp™ | |
Microplaca | |
Con faldón | |
40 μl | |
Estándar |