missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Anza™ 48 MnlI
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Marca: Invitrogen™ IVGN0484
Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.- Un tampón para todas las enzimas de restricción
- Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
- Digestión completa en 15 minutos
- Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Especificaciones
Anza 48 MnlI de 80 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a - 20 °C. |
|
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X | |
37 °C | |
Sistema de clonación de enzimas de restricción | |
Anza™ |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
MnlI | |
Sí | |
Sí | |
Clonación tradicional |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.